- アースガーデン ムカデ撃滅 アース製薬 62757118 - アースガーデン ムカデ撃滅 アース製薬 62757118 - アースガーデン ムカデ撃滅 アース製薬 62757118 - アースガーデン ムカデ撃滅 アース製薬 62757118 - アースガーデン ムカデ撃滅 アース製薬 62757118

アースガーデン ムカデ撃滅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード62757118 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【凍結後0.1秒ノックダウン】
冷却成分と殺虫成分で動きを止めてすばやく駆除。
ムカデをジタバタさせない
【約3ヵ月侵入させない】
壁、窓際、ドア付近にスプレーしておくと、約3ヵ月屋内へ侵入させない。※ムカデの侵入防止効果を確認しています。環境・気象条件により異なります。
【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジ
【屋外専用】

用途
【直撃駆除】50cm程の距離から害虫に向って約3秒噴射してください。
【侵入防止】壁、窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りに10cm幅で1mあたり5秒から10秒噴射してください。
ロングノズルを使用する際は、根元をしっかり持って、止まるまで回し、噴口先端に取りつけてください。
【屋外専用】
散布面積(m2)
【直撃駆除】50cm程の距離から害虫に向って約3秒噴射してください。
【侵入防止】壁、窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りに10cm幅で1mあたり5秒から10秒噴射してください。
質量(g)410 タイプエアゾール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×82×66 適合場所壁、窓枠、ドア付近など 有効成分シフルトリン、フタルスリン(ピレスロイド系) 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジ 有効期間約3ヶ月
注意
【使用前の注意】
※使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※本品は屋内で使用しないでください。
※本品は凍結効果があるので、皮膚に薬剤がかからないようにしてください。
※枯れるおそれがあるので植物には噴射しないでください。
※エアコンの室外機の裏などのガスがたまるような狭い所へ噴射しないでください。
※飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人、病人、妊婦、乳幼児等がいる場所では使用しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いて洗ってください。目に入った場合は、直ちに水で洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本剤がピレスロイド系薬剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※建物の外壁、家具、自動車の塗装面や合成樹脂の中には薬剤に侵されやすいものもあるので、噴射の際は目立たない所に噴射して影響がないことを確かめてから使用してください。
【保管上の注意】
※直射日光や火気をさけ、子供の手の届かない所に保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする