アースガーデン ネコ専用のみはり番

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000g) 注文コード62757163 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【忌避するメカニズム(植物由来成分)】嫌がる香りと鼻を刺激するピリピリワサビの香り配合
【フン尿させないメカニズム(ヒミツの成分)】普段、猫はトイレとエサ場を分けて生活しています。ヒミツの成分に含まれるエサの香りで混乱してしまいフン尿しなくなります。
【特長】
フン尿をされていた場所のニオイを消臭
土壌にやさしい天然鉱物使用
雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。
【用途】猫の忌避、フン尿阻止、フン尿臭の消臭
【屋外専用】

用途
使用前に黄色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。
【寄せつけたくない、フン尿させたくない場合】猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。)
【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。※注意:1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。
【使用の目安】
1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です)
【効果的な使い方】
(1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。
(2)猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。
【使用場所】庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。
【屋外専用】
有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油) 使用場所屋外専用 対象動物ネコ専用 効果約1.5か月
注意
※本品は食べ物ではありません。誤って食べた場合は、すぐに水を飲ませるなどの応急処置をし、医師の診療を受けてください。
※皮膚についた場合は直ちに石けんでよく洗い、目に入った場合はすぐに水洗し、異常を感じた場合は、直ちに医師の診療を受けてください。
※人やペットには薬剤をかけないでください。
※本品は屋外専用です。室内ではニオイが残るので使用しないでください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい人は、薬剤に触れないよう注意してください。体調がすぐれない時は使用しないでください。
※薬剤が水槽、池、川などに入らないよう注意してください。
※シミ、変色の原因となりますので、自動車、門扉、シャッター、その他の塗装面や大理石などにはかからないように注意してください。薬剤がかかった場合は直ちに洗い落としてください。
※効果の持続時間は天候や温度条件により異なります。
※ニオイに対して鈍くなっている猫や空腹、発情期の猫には効果が劣る場合があります。このような場合にはニオイによる忌避以外の対策が必要です。
※長期間にわたり猫が近寄っていた場所は、直ちに効果が得にくい場合があるので継続して散布していただくことをおすすめします。
【保管上の注意】※使用後はキャップをしっかりしめて、直射日光をさけ、飲食物、食器と区別し、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62757163
2022-02-10
用途:
工場内 ネコ除け

工場内にネコが侵入して困ります。オシッコ被害が多発。何が利くのか模索中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする