- アースガーデン ネズミ専用立入禁止 置くだけゲルタイプ アース製薬 62757179 - アースガーデン ネズミ専用立入禁止 置くだけゲルタイプ アース製薬 62757179 - アースガーデン ネズミ専用立入禁止 置くだけゲルタイプ アース製薬 62757179 - アースガーデン ネズミ専用立入禁止 置くだけゲルタイプ アース製薬 62757179

アースガーデン ネズミ専用立入禁止 置くだけゲルタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(350g) 注文コード62757179 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ネズミの嫌がるダブルのニオイが忌避効果を発揮、ネズミの被害を防ぎます。
(1)ネズミが過剰に嫌がる天然成分(2)天敵ネコのニオイ
天井裏、床下、倉庫、物置、ネズミの通路、侵入口などに置くだけでネズミを寄せつけません。
忌避成分は主に天然由来の成分なので、安心して使用できます。
ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。
置くだけで約3ヵ月間忌避効果持続(使用条件、環境により異なります。)
【用途】ネズミの忌避(定着防止)
【品名】芳香剤

用途
(1)開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、上部の紙製フタを取り出してください。
(2)容器のフタをはずし、アルミシールをはがした後、再度フタを閉めて、ネズミの通路や侵入口に設置してください。※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますがはがしてご使用ください。
【使用の目安】天井裏、床下、倉庫、物置などのネズミの侵入しそうな場所やネズミの通路に1個
【使用場所】天井裏、床下、倉庫、物置など※プラスチックが損傷する場合があるので、そばで使わないでください。
有効成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然琉球ハーブ(月桃)エキス、香料 対象動物ネズミ専用 効果約3か月
注意
※用途以外に使用しない。
※子供の手の届くところに置かない。
※本品は食品ではありません。
※本品はニオイによる忌避剤のため、ニオイに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミ、また、設置場所の環境等により効果が出にくい場合がある。
※ネズミのエサとなるような食品、ペットフードは予め片づけてから使用する。
※中身を取り出さない。
※ペットや家畜のいる場所では使用しない。
※直射日光を避け、なるべく冷暗所で幼児の手の届かないところに保管する。
【応急処置】
※誤って食べた場合:水で口をすすぎ、水を飲ませる。
※目に入った場合:こすらず流水で充分洗い流す。
※皮ふについた場合:石けんでよく洗う。※いずれの場合も異常があれば、医師に相談してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62757179
2024-10-24
用途:
ネズミ専用立入禁止 その通り ネズミが、立ち入らないでほしい。
サービス業

置くだけで、簡単。ネズミが、死ぬわけでないので、罪悪感もない。様子見で、使ってみます。

2024-11-29
用途:
ネズミ出没対応

全く効果ありません。
2個置いた横をネズミは駆け巡っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする