注意
※コンセント出力で使用する場合、一般的な機器は50/60Hz共用ですのでそのまま使用できますが、
特殊な60Hz専用・50Hz専用機器の場合、50Hz専用機器は使用できません。
切替スイッチのある機器は60Hz側に切り替えて使用して下さい。
※接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。
消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用出来ません。
※モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用できません。
※高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。