40形直付形トラフタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)25.6 注文コード62757397 品番MY-L440170/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品は消費電力など101種類から選べます 他の種類を見る

小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。

定格電圧(V)AC100〜242 仕様小規模から大規模空間まで,規模に合わせて選べる高演色のトラフ器具。美容院やヘアーサロンなどにもおすすめです セット内容(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44017W AHTN 消費電力(W)25.6 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2680 明るさ(Lm)4000 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ ビーム角度(°)A:117、B:109(1/2) 演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62757397 MY-L440170/W AHTN 18813500 MY-L440470/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 1セット 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62757397 MY-L440170/W AHTN 18813509 MY-L440470/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 1セット 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62757397 MY-L440170/W AHTN 20110661 MY-L440470/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ 三菱電機 1組 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする