※イメージ画像になります

SDカード Class6

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メモリー容量1GB 規格SD 注文コード62757879 品番ESD01GSITDBEBB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はメモリー容量・規格など4種類から選べます 他の種類を見る

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。

メモリー容量1GB 規格SD SDスピードクラスCLASS6 フラッシュSLC 転送速度(MB/sec)読込23(最大)、書込16(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.0×32.0×2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする