画像準備中

40形直付形笠付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62758912 品番MY-H430130/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
この商品は91種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様さらにシームレスな光を実現した新ライトユニット。反射板が下方に反射させ机上面の照度がアップ,必要な場所に必要な明るさを提供します セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU43013L AHTN 定格固定出力・段調光機能付 定格消費電力(W)21.4 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2) 定格光束(Lm)2640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする