PPロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 62759035 品番 10mm×200mカッチ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量で柔軟なPPロープです

用途多目的用途(漁具整理・トラックロープ・冬囲いなど) 材質ポリプロピレン 質量(kg)約8.5 カッチ色 長さ(m)200 太さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
注意
※漁業用PPロープ(ダイヤ)ほど強度はございません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする