愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
PPロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
太さ(mm)
20
色
カッチ色
注文コード
62759087
品番
20mm×200mカッチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
太さ・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で柔軟なPPロープです
用途
多目的用途(漁具整理・トラックロープ・冬囲いなど)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約37.8
色
カッチ色
長さ(m)
200
太さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
注意
※漁業用PPロープ(ダイヤ)ほど強度はございません