XSM4324S-100AJS M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEAR 62759106

XSM4324S-100AJS M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEAR 62759106
XSM4324S-100AJS M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEAR 62759106
XSM4324S-100AJS M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEAR 62759106
XSM4324S-100AJS M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEAR 62759106

M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード62759106品番XSM4324S-100AJS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

M4300シリーズLayer3マネージスイッチ。
最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。
スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。
VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。
マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。
IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。
IGMPv1/v2クエリア対応。
横幅は約21cmのコンパクトサイズ。
単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。
また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。
ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。
PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。
RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。
コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。
SDN(OpenFlow 1.3)対応。
電源内蔵。
ライフタイムハードウェア保証。

インターフェース10GBASE-T(RJ-45)12ポート、10G SFP+ 12スロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする