1000BASE-T(RJ-45)を48ポート、10GBASE-T(RJ-45)を2ポート、10G SFP+を2スロット持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。
最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。
スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。
VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。
マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。
IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。
IGMPv1/v2クエリア対応。
ラックマウントキット付属ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。
PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。
RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。
コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。
SDN(OpenFlow 1.3)対応。
電源内蔵。
電源冗長化が可能。
ライフタイムハードウェア保証。