定格電圧(V)AC100〜242
仕様さらにシームレスな光を実現した高演色の新ライトユニット。やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です
セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU44017WW AHTN
消費電力(W)25.6
定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)99.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2540
明るさ(Lm)4000
明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ
ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95