アルミス
アルミスの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
アルミスの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎専用延長ポール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62759525
品番
ASH-25MSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
身長165cmなら高さ(約)3Mの枝を切れる!三段階で1.6M〜2.1M延長可能!
全長(mm)
約1310〜1830
質量(kg)
約1.1、剪定ハサミ取付時:約2
伸縮範囲(mm)
1段目/約1600・2段目/約1800・3段目/約2100
材質(ポール)
アルミ合金
電源タイプ
充電式
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品はASH-25M専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000