エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62759927 品番 SERH-50V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き

口径(Φmm)50 出力エンジン:定格4.3PS 最大5.3PS 全揚程(m)80 吸入揚程(m)8 最大吐出量(L/min)430 用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に 質量(kg)34 種類エンジンポンプ(ハイデルスポンプ) タンク容量(L)約3.1 使用燃料自動車用無鉛ガソリン エンジンタイプ空冷4サイクル ホンダGX160(163CC) 高回転型 始動方式リコイルスターター方式 取扱液清水 運転時間(時間)約2
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※汚水や異物水には使用できません。 ※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。 ※ホースは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,310 / 税込 ¥2,541
北海道地方数量1につき ¥2,940 / 税込 ¥3,234
沖縄地方数量1につき ¥2,940 / 税込 ¥3,234
離島数量1につき ¥3,740 / 税込 ¥4,114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする