※商品画像
コノエ
コノエの ねじ
コノエの いたずら防止ねじ
SUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62760173
品番
8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍
用途
高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。
材質
SUS329J4L
高さ(mm)
6.5
ねじピッチ(mm)
1.25
呼び
M8
二面幅(mm)
13