東芝テリー
東芝テリーの ステージ/画像処理
東芝テリーの 画像処理
東芝テリーの カメラモジュール
USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62760566
品番
BU2409MG
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
高速フレームレート
USB3.0 インターフェース
USB3 Vision(R)準拠
e-CON規格コネクタ採用
スケーラブル機能
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
消費電力(W)
3.3以下
有効画素数
5320(H) × 4600(V)
質量(g)
約33
センサータイプ
1.2型CMOSイメージセンサ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×29×16(突起物を含まず)
画素数
2455万
フレームスピード(fps)
15fps(Mono 8bit)
レンズマウント
Cマウント
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。