画像準備中

40形直付形下面開放

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 注文コード62760574 品番MY-X470230/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は明るさ・消費電力など104種類から選べます 他の種類を見る

直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。

定格電圧(V)AC100〜242 仕様直付形器具でも圧迫感のないスッキリとした空間を演出。光が室内全体に広がり,十分な照度を得られます。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。 セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47023L AHTN 定格固定出力・段調光機能付 定格消費電力(W)43 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2) 定格光束(Lm)5890

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする