東芝テリー
GigEBGシリーズ(カラーカメラ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
有効画素数
720(H) × 540(V)
注文コード
62760593
品番
BG040MCG
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥58,520
販売価格(税別)
¥
53,200
バスケットに入れる
この商品は
有効画素数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高速フレームレート
Gigabit Ethernetインターフェース (電源供給型)
GigE Vision(R)準拠
GenICam(R)準拠
スケーラブル機能
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)
約59
種類
カメラ本体
消費電力(W)
PoE時: 3.3以下 / DC入力時: 2.7以下
有効画素数
720(H) × 540(V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×29×40(突起物を含まず)
撮像素子
CMOS イメージセンサ
カラーモード
カラー
IRカットフィルタ
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。