定格電圧(V)AC100〜242
仕様直付形器具でも圧迫感のないスッキリとした空間を演出。光が室内全体に広がり,十分な照度を得られます。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU44023D AHTN
定格固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)24.9
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)149.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ
ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)
定格光束(Lm)3720