定格電圧(V)AC100〜242
仕様直付形の器具ながら,埋込形器具のように圧迫感のないスッキリとした空間を演出。光が室内全体に広がり,十分な照度を得られます
セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU43013W AHTN
定格固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)21.4
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
ビーム角度(°)A:118、B:108(1/2)
定格光束(Lm)2760