40形直付形下面開放

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 消費電力(W)44.7 注文コード62760967 品番MY-X470170/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,300
この商品は明るさ・消費電力など104種類から選べます 他の種類を見る

直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。

定格電圧(V)AC100〜242 仕様直付形の器具ながら,埋込形器具のように圧迫感のない空間を演出。落ち着いた雰囲気の光色でホテルやレストランにもおすすめです セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47017WW AHTN 消費電力(W)44.7 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)97 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4340 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:118、B:108(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62760967 MY-X470170/WW AHTN 18821516 MY-X470470/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 1セット 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする