定格電圧(V)AC100〜242
仕様直付形の器具ながら,埋込形器具のように圧迫感のない空間を演出。落ち着いた雰囲気の光色でホテルやレストランにもおすすめです
セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45017WW AHTN
消費電力(W)33.4
定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3280
明るさ(Lm)5200
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
ビーム角度(°)A:118、B:108(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95