定格電圧(V)AC100〜242
仕様直付の器具ながら,埋込形器具のように圧迫感のないスッキリとした空間を演出。光が室内全体に広がり,十分な照度を得られます。
セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU43017WW AHTN
消費電力(W)21.4
定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2070
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95