MY-X450240/N AHTN 40形直付形下面開放 三菱電機 62761073

40形直付形下面開放

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 注文コード62761073 品番MY-X450240/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は明るさ・消費電力など104種類から選べます 他の種類を見る

直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。

定格電圧(V)AC100〜242 仕様直付形器具でも圧迫感のない、すっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり,十分な照度を得られます。 セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45024N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 定格消費電力(W)34.4 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4590

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62761073 MY-X450240/N AHTN 76666809 MY-X450340/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ 三菱電機 1組 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする