40形直付形下面開放

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 消費電力(W)46.8 注文コード62761335 品番MY-X470130/M AHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は明るさ・消費電力など104種類から選べます 他の種類を見る

直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。

定格電圧(V)AC100〜242 仕様MILCO.Sと組合せて使用することで,時間の変化にあわせた色温度変化など,心地よい空間を演出するタイムスケジュール調光制御が可能です セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47013M AHZ 消費電力(W)46.8 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 色温度(K)3000〜5000 光源色色温度可変 エネルギー消費効率(Lm/W)130.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6100 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:118、B:108(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする