画像準備中

40形埋込形100幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62761606 品番MY-B430130/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,200
この商品は消費電力など105種類から選べます 他の種類を見る

天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。

定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)138.7 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。従来のこだわり施工方法に加え,さらなる改善で施工性をさらにアップさせました セット内容(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43013N AHTN 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)21.4 平均演色評価数(Ra)85 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 ビーム角度(°)A:110、B:109(1/2) 定格光束(Lm)2970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする