NITRO 液晶ディスプレイ(27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/WQHD/350cd/1ms)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62761608 品番XV272UV3bmiiprx
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。
VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大 120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り 90°、【梱包重量:8.2、梱包サイズ:193(縦)×6805(横)×517(高さ)cm】

表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 入力端子HDMI、DisplayPort 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする