※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-60Z)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し 注文コード62761808 品番MGPM25-60Z-P3DWA-XB10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別) アウトレット
¥25,467979
この商品はオートスイッチ種類など26種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) チューブ内径(Φmm)25 ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) 作動方式複動片ロッド 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ストローク(mm)60 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする