定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.3
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの高演色LED照明器具。美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです
セット内容(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45017W AHTN
消費電力(W)33.4
定格電圧(V)AC100〜242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3250
明るさ(Lm)5200
ビーム角度(°)A:110、B:109(1/2)
演色指数(Ra)95