※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1RCB100N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)40 スイッチZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m) 注文コード62761896 品番10S-1RCB100N40-P2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別) アウトレット
¥33,048979
この商品はシリンダストローク・スイッチなど293種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) シリンダー径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動・片ロッド形 スイッチZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m) ロッド先端ねじめねじ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R スイッチ数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする