40形埋込形100幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)25.6 注文コード62761922 品番MY-B440170/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,100
この商品は消費電力など105種類から選べます 他の種類を見る

天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。

定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.2 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの高演色LED照明器具。美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです セット内容(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44017W AHTN 消費電力(W)25.6 定格電圧(V)AC100〜242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2490 明るさ(Lm)4000 ビーム角度(°)A:110、B:109(1/2) 演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62761922 MY-B440170/W AHTN 18822110 MY-B440470/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする