三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形埋込形100幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
21.4
注文コード
62761965
品番
MY-B430170/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,300
この商品は
消費電力
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.9
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
セット内容
(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43017WW AHTN
消費電力(W)
21.4
定格電圧(V)
AC100〜242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1990
明るさ(Lm)
3200
ビーム角度(°)
A:110、B:109(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62761965
MY-B430170/WW AHTN
18821866
MY-B430470/WWAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機
1セット
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)