曜日別特売
FP-EX2 マシンビジョンレンズ用アクセサリ オプトル(旧:リコー)[レンズ] 62761975

マシンビジョンレンズ用アクセサリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62761975
品番
FP-EX2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
倍率
2倍(焦点距離)
寸法(mm)
フランジバック:17.526
質量(g)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズマウント
C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする