CCTYベアリングジャパン
無給油式球面すべり軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法d(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
62762307
品番
GE 10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d・RoHS指令・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.011
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6
角度α(°)
12
寸法dk(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(KN)
8.65
基本静定格荷重Cor(KN)
21.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62762307
GE 10C
06335519
GE 10C BK
無給油式球面すべり軸受
CCTYベアリングジャパン
1個
¥
898
税込
¥
988
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)