4534374140391 現場用 ガテンシダホウキ 短柄 日本クリンテック 62762359 4534374140391 現場用 ガテンシダホウキ 短柄 日本クリンテック 62762359

現場用 ガテンシダホウキ 短柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62762359 品番4534374140391
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

現場などハードな使用に耐える鉄板カバー、重いゴミをしっかり掃ける腰の強いシダ穂先ボリュームです。

用途現場や屋外掃除用。 材質パルミラファイバー、鉄板、竹 全長(mm)約800 穂幅(mm)約230 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする