定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)154.7
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
セット内容(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45023N AHTN
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)32.5
平均演色評価数(Ra)85
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
ビーム角度(°)A:115、B:111(1/2)
定格光束(Lm)5030