日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ホウキ
日本クリンテックの 化繊ホウキ
化繊ワイドほうき 木柄セミロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62762447
品番
4534374394633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
土砂・粗ゴミの掃除に適した腰の強いかための穂先。化繊穂なので水気に強い。
ワイドで大きな穂先(約幅28cm)、腰を屈めず掃けるセミロング(長さ約91cm)で早く楽に掃き掃除が出来ます。
用途
土間・粗目の表面・水気の多い場所にも適しています。
材質
ポリプロピレン、木、ポリエチレン
全長(mm)
約910
穂幅(mm)
約280
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550