日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ホウキ
日本クリンテックの 化繊ホウキ
レーキホーキ熊手ほうき 伸縮柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62762456
品番
4534374192420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
穂先をレーキ(熊手)状に加工したホーキ。落葉・砂・砂利・雪などの掃き集めに適した穂先です。
人工芝や芝生・凸凹のある土間などの掃き掃除にも適しています。
柄はレーキとして使い易い長尺伸縮柄。
用途
アスファルト・石畳・芝生など土間・粗目の表面・水気の多い場所にも適しています。
材質
ポリプロピレン、スチールパイプ
全長(mm)
約950〜1600
アズワン品番
64-8344-99
穂幅(mm)
約350
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。