40形埋込形150幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
光束(Lm)
内容量1セット注文コード62762622品番MY-B420131/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,100

天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。

定格固定出力・段調光機能付色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)130.8明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅150mmの器具。従来のこだわり施工方法に加え,さらなる改善で施工性をさらにアップさせましたセット内容(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU42013W AHTN定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000ビーム角度(°)A:115、B:111(1/2)定格光束(Lm)1780
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする