WiFiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b コンパクト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62762623 品番WTC-C1167GC-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Wi-Fiルーターの電波を中継し、Wi-Fiのエリアを拡げる中継器です。インターネットが繋がりにくかった部屋にもWi-Fiの電波をしっかり届けてくれるので、テレワークやオンライン学習にも最適です。
Wi-Fiルーターとの距離が離れた部屋がある住宅や、鉄筋構造や断熱材、床暖房などWi-Fiの電波を通しにくい住宅にお住まいで、「Wi-Fiの電波が届かない、届きにくい」とお困りのお客様に最適です。
母屋と繋がっていない離れ家との通信は「屋外利用」として扱われるため、屋外利用禁止の電波も使う従来品では電波法違反になる可能性がありました。
本製品は屋外利用が認められた電波帯域のみで動作する「離れ家モード(特許出願中)」を業界初搭載し、同環境でも安心してお使いいただけます。
Wi-Fiルーター(親機)との接続は、親機と本製品のWPSボタンを押すだけ。WPSを搭載した製品であれば、他社製品とも接続可能です。
WPSが搭載されていない製品の場合、本製品の管理画面上から設定を行うことで接続することが可能です。
本製品ランプの点灯状態でWi-Fiルーター(親機)との電波接続状況が分かるため、専用アプリ不要で最適な設置場所を簡単に探すことができます。
本製品を利用した実測値の検証では、木造3階建て1軒家で約4倍、鉄筋2LDKマンションで約5倍、通信速度を改善することができています。接続にケーブルを必要としないので、家の中の中継地点に簡単に設置できます。
コンパクトに設計されたデザインなので、一般的な2口コンセントの上側に差しても下側のコンセント口をふさぎません。
干渉が少なく、安定して通信が出来る5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、壁や床などの障害物に強く、電波が遠くまで届きやすい2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値)
グループ会社であるDXアンテナのノウハウを活かしたハイパワー内蔵アンテナを搭載し、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
配置や向きにこだわってアンテナを設計したことで、死角のない全方向に対して感度の良い快適な通信を実現し、スマート家電(Wi-Fiエアコン)やIoT端末などの電波も漏れなく拾って快適に接続できます。
1Gbps対応LANポート付きで、テレビやレコーダーなどの有線機器をWi-Fi化、イーサーネットコンバーターとしても利用できます。
バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。

ホワイト 質量(g)約125 対応OSWindows 10(64/32bit) 、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10 、iOS 10.0 〜 14.0 、Android 4.4 〜 10.0 チャンネル数2.4GHz帯:1〜13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 入力電圧(V)AC100〜240 ±10% 〜 0.3A 50/60Hz 適合機器iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PS Vitaシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Nintendo Switch、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器 設定方式WPS 2.0対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.0×43.0×91.0(突起部除く) 準拠規格IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g 最大消費電力(W)6 コネクタACプラグ アンテナ内蔵アンテナ 2本 (2.4GHz/5GHz 共用) アズワン品番64-8858-79 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps 伝送方法IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM 周波数(GHz)2.4帯:2400〜2484MHz、5.2帯(W52):5150〜5250MHz、5.3帯(W53):5250〜5350MHz、5.6帯(W56):5470〜5725MHz 接続台数2台 アクセス方式インフラストラクチャー 対応ブラウザInternet Explorer 11、Edge、Chrome for Android、Safari for Mac OS、Safari for iOS、Safari for iPadOS ※ 標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。 対応プロトコルTCP/IP(IPv4)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62762614
2023-09-28
用途:
離れ屋(作業場)で使用
医療・福祉・介護関連業

無線LANルータのある事務所から十数メートル離れた作業場のノートPCへWi-Fiがわずかに届くかどうかであったので購入。コンセントにさして親機(無線LANルータ)と本製品のWPSボタンを押すだけであっという間に機械同士の接続設定が終わり、サクサクとネットが使えている。これまで作業場でのPCはスマホのテザリングで繋げていたため通信費削減にもなる。

対象商品:
62762614
2023-10-27
用途:
WiFi有効範囲の延長

延長WiFiアンテナのように使える有線LANポートがあるのは有難い。
親WiFiルーターに成り代わる形での中継を行う。
SSIDも暗号化PWも成り代わる方式は便利そうだが、親ルーターと識別できないのは困るような気がする。
写真イメージより小さくコンパクト。
SSIDとPWが別になっても良いので「成り代わる」よりもハッキリと「リピーター」を名乗るタイプが混乱せず良いのではないかとも思う。

対象商品:
62762614
2022-03-15
用途:
離れた場所からのLAN
その他業種

普段使う離れにLAN本体があり別棟で使うPCが通信できた。今までのは繋がらなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする