MY-B470171/W AHTN 40形埋込形150幅 三菱電機 62762778

40形埋込形150幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)44.7
光束(Lm)4490
内容量1セット注文コード62762778品番MY-B470171/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,600

天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。

定格固定出力・段調光機能付色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.4明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅150mmの高演色LED照明器具。美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめですセット内容(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47017W AHTN長さ(mm)1254幅(mm)174高さ(mm)63消費電力(W)44.7定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4490明るさ(Lm)6900ビーム角度(°)A:115、B:111(1/2)演色指数(Ra)95調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62762778MY-B470171/W AHTN18827658MY-B470471/WAHTNMY-B470171/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827658LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする