microSDHCカード ULTRA 120MB/s AI対応

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62763323 品番SDSQUA4-032G-GN6MN
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

より良い写真、アプリのパフォーマンス、フルHDビデオのための高速
SanDiskUltra(R)microSD(TM)UHS-Iカードを使用すると、これまで以上に自由に撮影、保存、共有できます。1TBの容量をアップして、私たちのサンディスクウルトラmicroSDカードは、フルHD動画の一層時間の余裕があるをし、120メガバイト/秒までの転送速度実現を使用すると、そのコンテンツに高速に移動するのに役立ちます。Android(TM)スマートフォンやタブレットに最適なこのカードは、A1定格のパフォーマンスでアプリの読み込みを高速化します。

互換性microSDHCおよびmicroSDXCをサポートするホストデバイス 転送速度(MB/sec)120 容量(GB)32 読取速度(MB/s)最大98 SDスピードクラスClass10 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)0.04×0.59×0.43
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。※SD変換アダプタは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
ミラー型ドラレコ
製造業

今回入れたものは、動作がカクカクにならずスムーズに普通に動いております。おそらく処理速度が速いので録画も問題ありません。
どの程度使用できるか期待します

対象商品:
62763323
2023-04-14
用途:
問題なくドライブレコーダーで作動してます。
医療・福祉・介護関連業

2020年12月に購入したドライブレコーダーDRV-MR745に付属していたmicroSDが記録できなくなったため購入しました。つけたばかりですが問題なく作動中です。どうもドラレコでは消耗品扱いのようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする