SDSQUA4-256G-GN6MN microSDXCカード ULTRA 120MB/s A1対応 SanDisk(サンディスク) 62763357

※パッケージ

microSDXCカード ULTRA 120MB/s A1対応

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62763357 品番SDSQUA4-256G-GN6MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

より良い写真、アプリのパフォーマンス、フルHDビデオのための高速
SanDiskUltra(R)microSD(TM)UHS-Iカードを使用すると、これまで以上に自由に撮影、保存、共有できます。1TBの容量をアップして、私たちのサンディスクウルトラmicroSDカードは、フルHD動画の一層時間の余裕があるをし、120メガバイト/秒までの転送速度実現を使用すると、そのコンテンツに高速に移動するのに役立ちます。Android(TM)スマートフォンやタブレットに最適なこのカードは、A1定格のパフォーマンスでアプリの読み込みを高速化します。

互換性microSDHCおよびmicroSDXCをサポートするホストデバイス 転送速度(MB/sec)120 容量(GB)256 読取速度(MB/s)最大98 SDスピードクラスClass10 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)0.04×0.59×0.43
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。※SD変換アダプタは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62763357 SDSQUA4-256G-GN6MN 12316677 SDSQUAC-256G-GN6MN microSDXCカード 256GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s SanDisk(サンディスク) microSDXCカード 256GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s SanDisk(サンディスク) 1枚 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62763339
2023-01-29
用途:
デジタルカメラの記録用に
教育・研究機関

安価で使いやすく、デジタルカメラの記録用に愛用しています。
転送速度も許容範囲です。

対象商品:
62763339
2021-11-09
用途:
スマホ用

スマホ用に購入。値段は他に安い所があったが問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする