※パッケージ

microSDXCカード UEXTREME A2対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62763409 品番SDSQXA2-064G-GN6MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アクションに追いつくのに十分な速さ
高速転送、アプリのパフォーマンス、4KUHDの最高速度を手に入れましょう。あなたのAndroidTMスマートフォン、アクションカメラや無人偵察機のための理想は、この高性能なmicroSDカードは、4K UHDビデオ録画、フルHDビデオ、高解像度の写真を行います。超高速のSanDiskExtreme(R)microSDXC(TM)メモリカードは、最大160MB /sを読み取り、最大90MB / sを書き込みます。 Plusは、A2定格であるため、優れたスマートフォンエクスペリエンスのために高速なアプリケーションパフォーマンスを得ることができます。

容量(GB)64 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)0.04×0.59×0.43 互換性microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、およびmicroSDXCUHS-Iをサポートするホストデバイス 読取速度(MB/s)最大160 書込速度(MB/s)最大60
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする