定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.2
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅190mmの高演色LED照明器具。落ち着いた雰囲気の光色で,ホテルやレストランにもおすすめです
セット内容(器具本体)EL-LHB41900、(ライトユニット)EL-LU45017WW AHTN
長さ(mm)1274
幅(mm)216
高さ(mm)63
消費電力(W)33.4
定格電圧(V)AC100〜242
器具・セットセット品
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3280
明るさ(Lm)5200
ビーム角度(°)A:117、B:110(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95
調光の可否否