画像準備中

40形埋込形190幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62765508 品番MY-B470232S/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,900
この商品は消費電力など103種類から選べます 他の種類を見る

天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅190mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 セット内容(器具本体)EL-LHB41901、(ライトユニット)EL-LU47023D AHTN 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)43 平均演色評価数(Ra)85 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 ビーム角度(°)A:117、B:110(1/2) 定格光束(Lm)6440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする