定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)130.8
明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ
仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅190mmのプルスイッチ付器具。従来のこだわり施工方法に加え,さらなる改善で施工性をさらにアップさせました
セット内容(器具本体)EL-LHB41901、(ライトユニット)EL-LU42013W AHTN
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)13.6
平均演色評価数(Ra)85
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
ビーム角度(°)A:117、B:110(1/2)
定格光束(Lm)1780