定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.7
明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
仕様埋込幅190mmで天井面をスッキリ見せる高演色プルスイッチ付LED照明。明るさと演色性を両立させた,明るくさわやかで,すがすがしい光色です
セット内容(器具本体)EL-LHB41901、(ライトユニット)EL-LU47017D AHTN
長さ(mm)1274
幅(mm)216
高さ(mm)63
消費電力(W)44.7
定格電圧(V)AC100〜242
器具・セットセット品
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4550
明るさ(Lm)6900
ビーム角度(°)A:117、B:110(1/2)
演色指数(Ra)95
調光の可否否