定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmの高演色プルスイッチ付LED照明器具。美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです
セット内容(器具本体)EL-LHB42202、(ライトユニット)EL-LU45017W AHTN
長さ(mm)1254
幅(mm)250
高さ(mm)63
消費電力(W)33.4
定格電圧(V)AC100〜242
器具・セットセット品
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3390
明るさ(Lm)5200
ビーム角度(°)A:119、B:110(1/2)
演色指数(Ra)95
調光の可否否