画像準備中

40形埋込形220幅Cチャンネル回避形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62768265 品番MY-B450234/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は消費電力など104種類から選べます 他の種類を見る
定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。 セット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU45023D AHTN 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)32.5 平均演色評価数(Ra)85 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2) 定格光束(Lm)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする